Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16-delig

Artikelnummer: 05006640001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006640001
EAN/GTIN 4013288230041
Nummer fabrikant 05006640001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven.
  • Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier.
  • Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, verviervoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch.
  • Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait.
  • De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld.
  • Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment en voor fijnafstelling.
  • Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie.
  • In de VDE uitvoering maakt de Kraftform Turbo 827 T i met individueel conform IEC 60900 geteste Wera VDE wisselklingen snel en veilig werken ook aan spanningvoerende delen mogelijk (tot 1.000 V).
  • VDE wisselklingen met ″Take it easy tool finder″: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • In robuust riemetui.
  • Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte.
  • Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd.
  • Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Voordeel:

  • 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
  • Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
  • Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
  • Voor schroefverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
  • Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

Levering:

  • Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool finder, 16 pieces; 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm