Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder, 17-delig

Artikelnummer: 05006612001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006612001
EAN/GTIN 4013288229977
Nummer fabrikant 05006612001

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 handhouders 817 VDE voor Wera VDE wisselklingen; 14 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) met gereduceerde klingdiameter (artikels Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 en Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 standaard klingdiameter), om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
  • Met ″Take it easy tool finder″: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • 1 Knipex elektro-installatietang VDE 13 96 200; deze tang vervangt maar liefst 6 losse gereedschappen voor elektrotechnisch installatiewerk: knippen, isoleren, vastgrijpen, buigen, strippen en opkrimpendit alles met één gereedschap! Met blokkeerschroef voor veilig vastgrijpen.
  • Verchroomd voor betere bescherming tegen roest, met geïsoleerde meer-componenten handgrepen.
  • In robuust riemetui.
  • Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte.
  • Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd.
  • Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Voordeel:

  • 2 VDE geïsoleerde Kraftform handhouders 817 VDE met wegrolbescherming
  • VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
  • Multifunctionele tang voor elektrotechnisch installatiewerk: knippen, isoleren, vastgrijpen, buigen, strippen en opkrimpen van kabelschoentjes
  • Tang inclusief kniptang met precisie knipbladen (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5x 2,5 mm² / Ø 15 mm

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool finder, 17 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm; 1x KNIPEX VDE 13 96 200 pliers for electrical installation: KNIPEX VDE 13 96 200 pliers for electrical installation; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm