Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder, 6-delig

Artikelnummer: 05006604001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006604001
EAN/GTIN 4013288229892
Nummer fabrikant 05006604001

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 handhouder 817 VDE Kraftform en 6 VDE wisselklingen met ″Take it easy tool finder″: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • In robuust riemetui.
  • Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte.
  • Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd.
  • Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Voordeel:

  • VDE geïsoleerde Kraftform handhouder 817 VDE met wegrolbescherming
  • VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
  • In robuust vouwetui
  • Geschikt voor Wera 2go

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool finder, 6 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 1x5.5x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1 x 157 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm