Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, RVS, TX 8 x 157 mm

Artikelnummer: 05006586001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006586001
EAN/GTIN 4013288229434
Nummer fabrikant 05006586001

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE RVS wisselkling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem.
  • Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.
  • Met ″Take it easy tool finder″: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen van de kling.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor TORX® schroeven
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • Kling van RVS tegen vliegroest
  • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, stainless steel, TX 8 x 157 mm