Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 4 x 157 mm

Artikelnummer: 05006520001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006520001
EAN/GTIN 4013288228628
Nummer fabrikant 05006520001
L-nummer L60020 5275

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE kling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem.
  • Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie.
  • Met ″Take it easy tool finder″: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen van de kling.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor binnenzeskant-schroeven
  • Met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskantschroeven)
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • Met Black Point-punt voor hoge corrosiebescherming en nauwkeurige pasvorm

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 4 x 157 mm