160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter, 7-delig

Artikelnummer: 05006480001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05006480001
EAN/GTIN 4013288160713
Nummer fabrikant 05006480001
L-nummer L60020 2405

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7-delige schroevendraaierset met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien.
  • Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Inclusief eenpolige fasetester en 1 houder om het gereedschap op te kunnen bergen.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met gereduceerde klingdiameter

Levering:

  • 160 iS/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, single-pole phase tester and rack. With reduced blade diameter, 7 pieces; 2x 162 iS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen