167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 15 x 80 mm

Artikelnummer: 05006172001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05006172001
    EAN/GTIN 4013288036674
    Nummer fabrikant 05006172001
    L-nummer L60020 369

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

    Voordeel:

    • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
    • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
    • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
    • Zinkgefosfateerd

    Levering:

    • 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws, TX 15 x 80 mm