167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 9 x 80 mm

Artikelnummer: 05006169001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05006169001
EAN/GTIN 4013288036452
Nummer fabrikant 05006169001
L-nummer L60020 600

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws, TX 9 x 80 mm