160 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05006145001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05006145001
EAN/GTIN 4013288027887
Nummer fabrikant 05006145001
L-nummer L60020 3617

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Inclusief 1 rack om het gereedschap op te kunnen bergen.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • 160 i/6 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100 + Rack, 6 pieces; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm