8790 B Impaktor-dop met 3/8″-aandrijving, 9/16″ x 30 mm

Artikelnummer: 05005519001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05005519001
EAN/GTIN 4013288227423
Nummer fabrikant 05005519001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″-aandrijving.
  • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
  • Voorzien van ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Met zeskantprofiel en dop met boring.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.

Voordeel:

  • Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″ aandrijving
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Levering:

  • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 9/16″ x 30 mm