8790 B Impaktor-dop met 3/8″-aandrijving, 8 x 30 mm

Artikelnummer: 05005500001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 05005500001
    EAN/GTIN 4013288227218
    Nummer fabrikant 05005500001
    L-nummer L60020 5146

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″-aandrijving.
    • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
    • Voorzien van ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • Met zeskantprofiel en dop met boring.
    • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
    • Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.

    Voordeel:

    • Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″ aandrijving
    • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
    • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
    • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
    • Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

    Levering:

    • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 8 x 30 mm