Dop-magneetstrip C 4 Zyklop doppenset, 1/2″-aandrijving, 9-delig

Artikelnummer: 05005460001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05005460001
    EAN/GTIN 4013288223265
    Nummer fabrikant 05005460001
    L-nummer L60020 5005

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/2″.
    • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
    • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

    Voordeel:

    • 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2″
    • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
    • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
    • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
    • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)

    Levering:

    • Magnetic socket rail C 4 Zyklop socket set, 1/2″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30 x 370 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen