9607 Dop-magneetstrip B Impaktor 1, 10-delig

Artikelnummer: 05005451001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05005451001
EAN/GTIN 4013288227546
Nummer fabrikant 05005451001
L-nummer L60020 5162

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop-magneetstrip met 10 Impaktor doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 3/8″ aandrijving.
  • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
  • Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen.
  • Voorzien van ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Voordeel:

  • 10-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8″
  • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″ aandrijving
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden

Levering:

  • 9607 Magnetic rail B Impaktor 1, 10 pieces; 10x 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive: 10x30 mm, 13x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm; 1x 9603 Impaktor socket rail, 1/2″, empty: 30 x 340 mm