400 Hex Draaimoment-indicator, 5 x 5,0 Nm

Artikelnummer: 05005081001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 500 cNm
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05005081001
EAN/GTIN 4013288208842
Nummer fabrikant 05005081001
L-nummer L60020 4026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven.
  • Beveiligd tegen manipulatie.
  • De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt; overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk.
  • Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen.
  • Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.
  • Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

Voordeel:

  • T-greep is ideaal voor de overdracht van zeer hoge aan- en losdraaimomenten
  • Foutloos schroeven dankzij slipkoppeling die nooit te hard aangedraaid kan worden met een nauwkeurige draaimomentoverdracht
  • Ingestelde waarde kan niet worden gewijzigd en is dus beveiligd tegen manipulatie
  • Uiterst corrosiebestendige kling

Levering:

  • 400 Hex Torque-indicator, 5 x 5.0 Nm