8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8″ aandrijving, 3/8″ x 222 mm

Artikelnummer: 05004966001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004966001
EAN/GTIN 4013288190963
Nummer fabrikant 05004966001
L-nummer L60020 3732

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zyklop VDE ratel met omschakelpal in onmiskenbaar Wera design.
  • Slanke constructie maakt ook werken in krappe ruimte mogelijk.
  • Dankzij de fijne vertanding (80 tanden) is een geringe terughaalhoek (4,5°) mogelijk.
  • Met omschakelpal voor gemakkelijk wisselen van draairichting.
  • Met snelle dopvergrendelingsfunctie via drukknop.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V.

Voordeel:

  • Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel voor veilig werken tot 1000 V
  • Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
  • Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk
  • Veilige dopvergrendeling via drukknop, makkelijk wisselen van draairichting dankzij omschakelpal
  • Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

Levering:

  • 8007 B VDE Zyklop ratchet, insulated, with switch lever, with 3/8″ drive, 3/8″ x 222 mm