8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8″-aandrijving, voor veeltand-schroeven, M 10 x 59 mm

Artikelnummer: 05004941001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004941001
EAN/GTIN 4013288211460
Nummer fabrikant 05004941001
L-nummer L60020 4883

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE 3/8″ bit-dop met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt.
  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V
  • Extreem korte en compacte bit-dop 3/8″ maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk
  • Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
  • Wera bit-expertise, gecombineerd met hoge corrosiebescherming
  • Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

Levering:

  • 8760 B VDE XZN Zyklop bit socket, insulated, 3/8″ drive, for multi-point socket screws, M 10 x 59 mm