8740 B VDE HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8″-aandrijving, met vasthoudfunctie, 8 x 59 mm

Artikelnummer: 05004903001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004903001
EAN/GTIN 4013288210166
Nummer fabrikant 05004903001
L-nummer L60020 4405

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE 3/8″ Bit-dop, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk.
  • Met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt.
  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Voordeel:

  • Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V
  • Extreem korte en compacte bit-dop 3/8″ maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk
  • Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

Levering:

  • 8740 B VDE HF Zyklop Hex bit socket, insulated, with holding function, 3/8″ drive, 8 x 59 mm