168 i VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant, # 3 x 150 mm

Artikelnummer: 05004782001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004782001
EAN/GTIN 4013288040909
Nummer fabrikant 05004782001
L-nummer L60020 3613

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Kleurgecodeerd.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 168 i VDE Insulated screwdriver for square socket head screws, # 3 x 150 mm