8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2″-aandrijving, 21 x 85 x 32 mm

Artikelnummer: 05004592001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004592001
EAN/GTIN 4013288210753
Nummer fabrikant 05004592001
L-nummer L60020 4728

Omschrijving

Omschrijving:

  • Impaktor-dop, ½″, voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid, betere geleiding tijdens het schroeven en extra bescherming van velg.

Voordeel:

  • Geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2″-aandrijving
  • Robuuste Impaktor-uitvoering voor extreem hoge belasting
  • Vrijlopende kunststof buitenhuls ter bescherming van velg bij vervangen van weil
  • Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Levering:

  • 8790 C Wheel Impaktor Socket with 1/2″ drive, 21 x 85 x 32 mm