8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2″-aandrijving, 13 x 83 mm

Artikelnummer: 05004553001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05004553001
    EAN/GTIN 4013288210593
    Nummer fabrikant 05004553001
    L-nummer L60020 4260

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange ½″ hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
    • Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.
    • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
    • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
    • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
    • Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

    Voordeel:

    • Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
    • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
    • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
    • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef

    Levering:

    • 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive, 13 x 83 mm