8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2″-aandrijving, 11 x 83 mm

Artikelnummer: 05004551001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004551001
EAN/GTIN 4013288210579
Nummer fabrikant 05004551001
L-nummer L60020 4371

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange ½″ hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.
  • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
  • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Voordeel:

  • Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef

Levering:

  • 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive, 11 x 83 mm