Belt A Deep 1 Doppen set, met 1/4″ -aandrijving, 9-delig

Artikelnummer: 05004525001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05004525001
    EAN/GTIN 4013288210371
    Nummer fabrikant 05004525001
    L-nummer L60020 4328

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 lange ¼″ hand- en machinedoppen (non-impact) en dit alles uiterst compact.
    • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
    • Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen.
    • Met achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go.
    • Lange ¼″ hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.
    • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
    • Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.
    • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
    • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
    • Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.
    • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

    Voordeel:

    • 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4″
    • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
    • Lange ¼″ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
    • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

    Levering:

    • Belt A Deep 1 socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen