Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB, # 1 x 154 mm

Artikelnummer: 05004447001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05004447001
    EAN/GTIN 4013288220936
    Nummer fabrikant 05004447001
    L-nummer L60020 4912

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wisselkling met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

    Voordeel:

    • Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
    • Diepliggende PlusMinus-schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
    • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
    • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB, # 1 x 154 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen