Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer, 2-delig

Artikelnummer: 05004357001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004357001
EAN/GTIN 4013288211491
Nummer fabrikant 05004357001
L-nummer L60020 4228

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken is dankzij het klittenbandsysteem en de compacte afmetingen de ideale oplossing om eenvoudig het gereedschap dat u nodig heeft, mee te kunnen nemen.
  • De klittenbandzones aan binnen- en buitenzijde bieden maximale flexibiliteit en maken het mogelijk om de ruimte optimaal te benutten.
  • Daardoor past ongelooflijk veel gereedschap in en aan de box.
  • Wera 2go 2 zorgt ervoor dat u zich met weinig bagage kunt verplaatsen.
  • Neem alleen mee aan gereedschap wat u daadwerkelijk nodig denkt te hebben.
  • Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat.
  • De gepolsterde en brede, verstelbare draagriem en de nauw tegen het lichaam aan liggende boxen zorgen voor optimaal draagcomfort.
  • Uw handen blijven vrij tijdens het dragen Inclusief 1 koker Wera 2go 4 met naar wens verstelbare tussenschotjes met klittenband voor schroevendraaiers en ander gereedschap.
  • Er is plaats voor maar liefst 4 kokers!

Voordeel:

  • Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken voor bijvoorbeeld Wera koker Wera 2go 4
  • Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
  • Ook ideaal voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip (vliesgedeelte)
  • Gemakkelijk in en uit te pakken
  • De handen blijven vrij tijdens het dragen

Levering:

  • Wera 2go 2 XL Tool Container, 2 pieces; 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm