8009 Zyklop Pocket Set 3, 27-delig

Artikelnummer: 05004284001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004284001
EAN/GTIN 4013288227560
Nummer fabrikant 05004284001
L-nummer L60020 5181

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgebreide en ruimtebesparende ratel-/schroevendraaiercombinatie.
  • Compacte Zyklop ratel met bit-magazijn die makkelijk in een broekzak te steken is.
  • Magnetische directe bevestiging voor 1/4″ bits en 3/8″ doppen.
  • Gereedschap uiterst snel te wisselen omdat het niet wordt vergrendeld.
  • Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare kop kan het gereedschap worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier.
  • De fijne vertanding met 72 tanden maakt een kleine terughaalhoek van slechts 5° mogelijk.
  • Veelzijdig inzetbaar dankzij 12 in de handgreep geïntegreerde bits.
  • Het robuuste ratelmechanisme zorgt voor een voldoende hoog draaimoment.
  • Perfecte combinatie van een Zyklop ratel en een 12-delige schroevendraaierset.
  • De 75 mm lange universele houder voor 1/4″ bits kan als verlengstuk gebruikt worden.
  • Inclusief doppen in gangbare maten.
  • In stoffen box; kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

Voordeel:

  • 27-delige Zyklop Pocket Set met bits, doppen, universele houder en verlengstuk
  • Compacte Zyklop ratel met geïntegreerd bit-magazijn
  • De magnetische directe bevestiging maakt van de 3/8″ ratel tegelijkertijd een bitratelschroevendraaier met 1/4″ bitopname
  • Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
  • Omschakelratel met fijne vertanding (72 tanden) voor een kleine terughaalhoek van slechts 5°

Levering:

  • 8009 Zyklop Pocket Set 3, 27 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 4x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm