8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13-delig

Artikelnummer: 05004282001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004282001
EAN/GTIN 4013288221841
Nummer fabrikant 05004282001
L-nummer L60020 4949

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte Zyklop ratel met bitmagazijn die makkelijk in een broekzak te steken is.
  • Magnetische directe bevestiging voor 1/4″ bits en 3/8″ doppen.
  • Gereedschap uiterst snel te wisselen omdat het niet wordt vergrendeld.
  • Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare kop kan het gereedschap worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier.
  • De fijne vertanding met 72 tanden maakt een kleine terughaalhoek van slechts 5° mogelijk.
  • Veelzijdig inzetbaar dankzij 12 in de handgreep geïntegreerde bits.
  • Het robuuste ratelmechanisme zorgt voor een voldoende hoog draaimoment.
  • Perfecte combinatie van een Zyklop ratel en een 12-delige schroevendraaierset.

Voordeel:

  • Compacte Zyklop ratel met geïntegreerd bit-magazijn
  • De magnetische directe bevestiging maakt van de 3/8″ ratel tegelijkertijd een bitratelschroevendraaier met 1/4″ bitopname
  • Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
  • Omschakelratel met fijne vertanding (72 tanden) voor een kleine terughaalhoek van slechts 5°
  • Vast en draaibaar bit-magazijn voor het eenvoudig verwijderen en veilig opbergen van de bits

Levering:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen