8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie, 9-delig

Artikelnummer: 05004212001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004212001
EAN/GTIN 4013288185471
Nummer fabrikant 05004212001
L-nummer L60020 4037

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit-dop-set TORX®, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

Voordeel:

  • Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
  • Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit socket set with 1/2″ drive, with holding function, 9 pieces; 9x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen