Bicycle Set 8, 7-delig

Artikelnummer: 05004176001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004176001
EAN/GTIN 4013288220622
Nummer fabrikant 05004176001
L-nummer L60020 4828

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7-delige bitdoppen-set met 3/8″ aandrijving voor de meest voorkomende werkzaamheden aan een fiets.
  • Bitdoppen met 30 mm lang en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.
  • De kraag zorgt voor optimale grip bij handmatig gebruik.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Bit-doppen voor de meest voorkomende TORX® en Hex-schroeven
  • Lange doppen met extra slanke, cilindrische profielzone voor diepliggende schroefverbindingen (bijv. bij trapaslagers of de vorkbevestiging voor)
  • Met extra slank 30 mm lang profielbereik
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

Levering:

  • Bicycle Set 8, 7 pieces; 2x 8767 B TORX® Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm