Bicycle Set 1, 14-delig

Artikelnummer: 05004170001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004170001
EAN/GTIN 4013288207623
Nummer fabrikant 05004170001
L-nummer L60020 3899

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rijwielwerkplaatsen en gepassioneerde fietsers schroeven graag aan fietsen.
  • Schroefgereedschappenspecialist Wera komt nu met een Bicycle Set 1, een gereedschappenassortiment dat dankzij een compact, stoffen design-etui zeer makkelijk mee te nemen is en geschikt is voor de meest voorkomende schroefklussen aan een fiets.
  • Het robuuste etui bevat Bit-ratel Zyklop Mini 1 en 10 bits met alle voordelen van de Wera Bit-technologie, speciaal aangepast op de meest voorkomende schroefverbindingen bij rijwielen.
  • Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.

Voordeel:

  • Compacte 14-delige schroefgereedschappenset voor rijwielen, ook voor onderweg
  • Praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties
  • Passend gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
  • Robuust en compact stoffen etui dat ook op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd
  • Set inclusief mini-bitratel, verlengstuk en twee bandenlichters met extra functies

Levering:

  • Bicycle set 1, 14 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4″ x 100 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 7x 840/1 Z bits: 2.5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm; 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm