8100 SC 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/2″-aandrijving, inch, 28-delig

Artikelnummer: 05004079001
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004079001
EAN/GTIN 4013288173997
Nummer fabrikant 05004079001
L-nummer L60020 3939

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte.
  • Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.
  • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
  • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
  • Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Kleine terughaalhoek van slechts 5°
  • Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SC 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 19/32″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 25/32″x37 mm, 13/16″x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 7/32″x30 mm, 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm