8100 SC 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/2″-aandrijving, metrisch, 28-delig

Artikelnummer: 05004076001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05004076001
    EAN/GTIN 4013288173874
    Nummer fabrikant 05004076001
    L-nummer L60020 3306

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte.
    • Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.
    • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
    • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
    • Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
    • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

    Voordeel:

    • De Zyklop Speed biedt alle voordelen van 5 soorten ratels en is een echte sneldraaier
    • Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
    • Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
    • Set verpakt in robuust stoffen etui

    Levering:

    • 8100 SC 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric, 28 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen