Belt C 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2″ -aandrijving, 6-delig

Artikelnummer: 05003996001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003996001
EAN/GTIN 4013288204424
Nummer fabrikant 05003996001
L-nummer L60020 3902

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte.
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.
  • Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie.
  • Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
  • Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Voordeel:

  • 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, ½″
  • Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
  • Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Levering:

  • Belt C 2 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 1/2″ drive, 6 pieces; 6x 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm