Belt C 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2″ -aandrijving, 7-delig

Artikelnummer: 05003995001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003995001
EAN/GTIN 4013288204400
Nummer fabrikant 05003995001
L-nummer L60020 4095

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte.
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Voorzien van 'Take it easy'- toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.
  • Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
  • Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Voordeel:

  • 7-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/2″
  • Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Levering:

  • Belt C 1 Zyklop socket set with holding function, 1/2″ drive, 7 pieces; 6x 8790 HMC HF Zyklop socket with 1/2″ drive with holding function: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen