Belt A (stoffen riem) , 9-delig, zonder gereedschap

Artikelnummer: 05003891001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003891001
EAN/GTIN 4013288192424
Nummer fabrikant 05003891001
L-nummer L60020 3777

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelinzet-set, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

Voordeel:

  • Lege dopgordel voor 9 doppen/bitdoppen, ¼″
  • Met karabijnhaak
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Levering:

  • Belt A (textile belt), 9 location, unloaded; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm