8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2″-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 30 x 60 mm

Artikelnummer: 05003833001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003833001
EAN/GTIN 4013288183347
Nummer fabrikant 05003833001
L-nummer L60020 3631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bitdop met 1/2″ aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd

Levering:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, TX 30 x 60 mm