8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2″-aandrijving met vasthoudfunctie, 18 x 37 mm

Artikelnummer: 05003738001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003738001
EAN/GTIN 4013288181077
Nummer fabrikant 05003738001
L-nummer L60020 4131

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/2″ aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
  • Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd
  • Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

Levering:

  • 8790 HMC HF Zyklop socket with 1/2″ drive with holding function, 18 x 37 mm