8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4″-aandrijving, met vasthoudfunctie, 6 x 23 mm

Artikelnummer: 05003721001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003721001
EAN/GTIN 4013288185679
Nummer fabrikant 05003721001
L-nummer L60020 4215

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/4″aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
  • Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Voordeel:

  • Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd
  • Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

Levering:

  • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 6 x 23 mm