8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2″-aandrijving, 19 x 37 mm

Artikelnummer: 05003610001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003610001
EAN/GTIN 4013288120724
Nummer fabrikant 05003610001
L-nummer L60020 3123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskantschroeven en moeren.
  • Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Voordeel:

  • 1/2″ Zyklop-dop voor dopsleutel
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Met kogelvanggroef
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive, 19 x 37 mm