8100 SB 4 Zyklop Speed-ratelset, 3/8″-aandrijving, inch, 38-delig

Artikelnummer: 05003596001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003596001
EAN/GTIN 4013288121165
Nummer fabrikant 05003596001
L-nummer L60020 3010

Omschrijving

Omschrijving:

  • 38-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 3/8″ aandrijving.
  • Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk.
  • De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld.
  • Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk.
  • De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop.
  • In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt.
  • De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces.
  • De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien.
  • Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen.
  • De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk.
  • De zachtere 'anti-slip' zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van hoge krachten.
  • Voor 3/8″ vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 3/8″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering.
  • Met 12″ Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 19 bits.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
  • Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
  • 38-delige set in stevige metalen koffer
  • Vrij zwenkbare ratelkop
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SB 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, imperial, 38 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 12x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm, 13/16″x30 mm, 7/8″x30 mm; 1x 8789 B Zyklop sliding T-handle, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Zyklop universal joint, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 7x 840/1 Z bits: 9/64″x25 mm, 5/64″x25 mm, 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm