8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4″-aandrijving, 3/16″ x 23 mm

Artikelnummer: 05003514001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05003514001
    EAN/GTIN 4013288120212
    Nummer fabrikant 05003514001
    L-nummer L60020 3935

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt.
    • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
    • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
    • Met kogelvanggroef.
    • Voor buitenzeskantschroeven en moeren.
    • Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

    Voordeel:

    • 1/4″ Zyklop-steeksleutelinzetstuk
    • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
    • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
    • Met kogelvanggroef
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

    Levering:

    • 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket, 3/16″ x 23 mm