Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7-delig

Artikelnummer: 05003475001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05003475001
    EAN/GTIN 4013288217691
    Nummer fabrikant 05003475001
    L-nummer L60020 4724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 6 VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
    • 1 handhouder 817 VDE Kraftform voor ergonomisch werken.
    • In robuust riemetui.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • De tas kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

    Voordeel:

    • Individueel geteste VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
    • Meercomponenten Kraftform-handhouder VDE-geïsoleerde met wegrolbescherming
    • Ergonomische Kraftform-handgreep voor moeiteloos werken
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
    • In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 2 x 154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen