Kraftform Kompakt VDE 67 i, TX 10 x 154 mm

Artikelnummer: 05003431001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05003431001
    EAN/GTIN 4013288104250
    Nummer fabrikant 05003431001
    L-nummer L60020 1517

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • VDE-kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

    Voordeel:

    • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor TORX® schroeven
    • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
    • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
    • Individueel getest

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm