8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 1/4″-aandrijving, 4-delig

Artikelnummer: 05003375001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003375001
EAN/GTIN 4013288191014
Nummer fabrikant 05003375001
L-nummer L60020 3840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit-dop-set TORX®, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

Voordeel:

  • Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
  • Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

Levering:

  • 8767 A TORX® HF 1 Zyklop bit socket set with holding function, 1/4″ drive, 4 pieces; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 25x100 mm, TX 27x100 mm, TX 30x100 mm, TX 40x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm