8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8″-aandrijving, 7-delig

Artikelnummer: 05003181001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003181001
EAN/GTIN 4013288195067
Nummer fabrikant 05003181001
L-nummer L60020 3964

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bitdop met 3/8″ aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd

Levering:

  • 8740 B HF Imperial 1 Zyklop bit socket set with holding function, 3/8″ drive, 7 pieces; 7x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 1/8″x107 mm, 5/32″x107 mm, 3/16″x107 mm, 7/32″x107 mm, 1/4″x107 mm, 5/16″x100 mm, 3/8″x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen