8740 B Zyklop bit-dop met 3/8″-aandrijving, met extra slanke profielzone, 4 x 107 mm

Artikelnummer: 05003050001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05003050001
EAN/GTIN 4013288227058
Nummer fabrikant 05003050001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Binnenzeskant-schroeven
    Uitvoering: Voor handmatig en machinaalgebruik (non impact), met kogelvanggroef, kraag aan achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik; bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie, matverchroomd; met 30 mm lange en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.
  • Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit-dop.

Voordeel:

  • Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met extra slank 30 mm lang profielbereik
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd

Levering:

  • 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area, 4 x 107 mm