87 Combikling, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Artikelnummer: 05002968001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05002968001
    EAN/GTIN 4013288000637
    Nummer fabrikant 05002968001
    L-nummer L60020 30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Combikling voor Vario-handgrepen.
    • De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee.
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

    Voordeel:

    • Combikling TORX®/TORX® voor Vario-handhouder
    • Nicromat zeskant-materiaal, 6 mm
    • De Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm met optimale corrosiebescherming
    • Twee aandrijfformaten op een kling

    Levering:

    • 87 Combination blade for TORX® screws, TX 7 x TX 9 x 175 mm