82 Combikling, PH 2 x 1 x 6 x 175 mm

Artikelnummer: 05002923001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05002923001
EAN/GTIN 4013288000507
Nummer fabrikant 05002923001
L-nummer L60020 229

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combikling voor Vario-handgrepen.
  • De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee.
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Voordeel:

  • Combikling kruiskop Phillips/sleuf voor Vario-handhouder
  • Nicromat zeskant-materiaal, 6 mm
  • De Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm met optimale corrosiebescherming
  • Twee verschillende aandrijvingen op een kling

Levering:

  • 82 Combination blade for slotted/Phillips screws, PH 2 x 1 x 6 x 175 mm