101 Kunststof Hamer met Nylon kop, # 5 x 41 mm

Artikelnummer: 05000325001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05000325001
EAN/GTIN 4013288001399
Nummer fabrikant 05000325001
L-nummer L60020 2206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop.
  • Hamerkop gemaakt van zeer hard nylon.
  • Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout.
  • Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen.
  • Voor plaatwerk, demontagewerkzaamheden, tenten-, hallen- en tentoonstellingsbouw.

Voordeel:

  • Krachtig slaan met oppervlakbescherming
  • Kunststof hamer met hamerkop van nylon
  • Voor metaalbewerking, uitdeuken en tenten-, hallen- en tentoonstellingbouw
  • Permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en kop van de hamer
  • Hoogwaardig essenhout

Levering:

  • 101 Soft-faced hammer with nylon head sections, # 5 x 41 mm