Stiftsleutel met sleutelgreep TORX® chemisch gezwart T5 x 70 mm

Artikelnummer: 04918
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 04918
EAN/GTIN 4010995049188
Nummer fabrikant 04918
L-nummer L60070 1641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor hoge momenten bij kleine schroefafmetingen, speciaal bij het vervangen van de snijplaten van snijkoppen.
  • Handgreep: Wiha sleutelgreep.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, gezwart.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T5
  • Diameter ronde schacht (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 70 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 40 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 35 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen