Flexibele stalen duimstok, ss, schaal B 500 x 30 x 1.0mm

Artikelnummer: 0460228
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0460228
EAN/GTIN 4029713210502
Nummer fabrikant 0460228
L-nummer L40510 1849

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrijstalen veerband
  • EG-klasse II
  • Regels met speciale schaalverdeling of andere schalen zijn op aanvraag beschikbaar

Omschrijving:

Flexibele stalen duimstok van roestvrij verenstaal, EC-klasse 2, schaalverdeling: 1/2mm boven en mm onder.

Kenmerk:

  • Lengte: 500 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen